› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H150 con barra DIN integrata per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0308A00
Cod. Produttore 1SL0308A00
Cod. EAN 8000126217476

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA
  • Dimensioni: H150
  • Tipo: Pannello forato
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Normativa CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/UE e 2015/863/UE
  • Standard applicati: EN 62208:2011-10, EN IEC 63000:2018
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Pannello forato di altezza 150 mm, dotato di barra DIN con taglio per il montaggio di componenti elettrici. Progettato per l’installazione in quadri elettrici Gemini, garantisce una solida struttura di supporto e una facile organizzazione dei dispositivi grazie alla presenza di una singola barra DIN da 18 unità di divisione. Il pannello è fornito con copertura e permette un’installazione ordinata e sicura, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 2-3;PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

18

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H150 con barra DIN integrata per quadri elettrici