Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYCRTM3UD
Cod. Produttore
NSYCRTM3UD
Cod. EAN
3606480172120

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Spessore: 15/10 mm
  • Montaggio: Cassette 19"
  • Unità Rack: 3U
  • Fissaggio: Con 4 viti
  • Applicazione: Interruttore modulare
  • Serie: Actassi OPB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è una piastra frontale da 19" per interruttori modulari. Fornita con guida DIN in acciaio da fissare al rack da 19". Pannello anteriore in lamiera d'acciaio, spessore 15/10 mm, vernice grigia RAL 7035.

numero di unità di altezza (UA)

3

numero di unità di suddivisione

22

Serie

Actassi OPB

Produttore

Pannello forato 22 moduli 3U piastra frontale 19" con guida DIN acciaio per rack 19"