Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI954113
Cod. Produttore
954113
Cod. EAN
8005543650097

Informazioni di prodotto

Pannello per M5 1600 fisso in orizzontale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello orizzontale fisso realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una struttura solida e stabile, facilitando il montaggio e l’integrazione con altri componenti. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione efficace contro la corrosione e l’usura, mantenendo un aspetto uniforme e professionale. Questo pannello è studiato per offrire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, combinando funzionalità e resistenza dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per MEGATIKER M5 1600 in orizzontale, versione fissa - larghezza 600mm

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello fisso orizzontale M5 1600 per impianti elettrici