› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 4 viti per sezionatore MW630 verticale 600x300mm

Cod. Rexel BTI9532/ME
Cod. Produttore 9532/ME
Cod. EAN 8012199714158

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Fissaggio: 4 viti
  • Compatibilità: Sezionatore MW630
  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Orientamento: Verticale
  • Tipo: Pannello
  • Modello: M125-ME250 DIFF L 60
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello MAS M125-ME250 realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per l'installazione in impianti elettrici, offre un'adeguata protezione e facilità di montaggio grazie alla predisposizione per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, è dotato di fori per il fissaggio sicuro su pannelli di apparecchiature elettriche, assicurando un collegamento affidabile anche in presenza di tensioni superiori a quelle di sicurezza tramite l'utilizzo di ponticelli. La sua struttura garantisce un'ottima stabilità e protezione per i componenti elettrici installati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per 1 sezionatore MEGASWITCH MW630 600x300mm in verticale

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello fissaggio 4 viti per sezionatore MW630 verticale 600x300mm