› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 4 viti per sezionatore MW630 850x300 mm

Cod. Rexel BTI9761/SW
Cod. Produttore 9761/SW
Cod. EAN 8012199739151

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello a 4 viti
  • Compatibile: Sezionatore MW630
  • Dimensioni: 850x300 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Serie: MAS
  • Tipo pannello: Pannello MW630 L
  • Applicazione: Sezionatore MEGASWITCH
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Le sue dimensioni sono studiate per un’installazione versatile, offrendo una soluzione robusta e affidabile per applicazioni elettriche. La superficie verniciata assicura protezione contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Questo pannello rappresenta un componente essenziale per strutture elettriche che richiedono qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per 1 sezionatore MEGASWITCH MW630 850x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello fissaggio 4 viti per sezionatore MW630 850x300 mm