› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 4 viti per sezionatore MW630 600x300mm

Cod. Rexel BTI9561/SW
Cod. Produttore 9561/SW
Cod. EAN 8012199739144

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello a 4 viti
  • Compatibile con: Sezionatore MW630
  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Serie: MAS
  • Fissaggio: 4 viti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per applicazioni elettriche. Il pannello MW630 ha una larghezza di 600 mm ed è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. La finitura con verniciatura a polvere assicura una maggiore resistenza alla corrosione e una durata prolungata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti elettrici. La struttura robusta in acciaio conferisce solidità e protezione ai componenti interni, facilitando il montaggio e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per 1 sezionatore MEGASWITCH MW630 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello fissaggio 4 viti per sezionatore MW630 600x300mm