› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 4 viti M4 630A orizzontale 600x300mm Power TIFAST Light

Cod. Rexel BTI9541/04PT
Cod. Produttore 9541/04PT
Cod. EAN 8012199839875

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300mm
  • Fissaggio: 4 viti M4
  • Compatibilità: Interruttori 630A
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: MAS
  • Tipo: Pannello di fissaggio
  • Applicazione: Power TIFAST Light
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Pannello di protezione M400-630 progettato per applicazioni elettriche di media potenza, caratterizzato da robustezza e affidabilità. Realizzato per garantire sicurezza e facilità di installazione, si adatta perfettamente a quadri elettrici industriali. La struttura è studiata per assicurare una protezione efficace dei componenti interni, mantenendo al contempo un design funzionale e compatto. Ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e performance nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M4 630 in orizzontale 600x300mm per Power TIFAST Light

Caratteristiche tecniche

Serie

MAS

Pannello fissaggio 4 viti M4 630A orizzontale 600x300mm Power TIFAST Light