› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 4 viti M160-250 M4 630 impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9781/TN
Cod. Produttore 9781/TN
Cod. EAN 8012199715834

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Lunghezza: 850 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Compatibile con: interruttori M160-250
  • Compatibile con: interruttori M4 630
  • Dimensioni: 850x400 mm
  • Tipo: pannello
  • Modello: M250-400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per applicazioni elettriche. Il pannello MAS M250-400 L 850 è predisposto per il collegamento di messa a terra tramite contatto a pressione, garantendo sicurezza e affidabilità nell’installazione. La struttura robusta in acciaio assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la finitura con verniciatura a polvere protegge da corrosione e usura. Ideale per il montaggio su apparecchiature elettriche, è indispensabile realizzare il collegamento di messa a terra tramite ponticello in caso di tensioni superiori a quelle di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M160-250 e M4 630 850x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello fissaggio 4 viti M160-250 M4 630 impianti elettrici