› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 4 strumenti 72x72mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9780SNC
Cod. Produttore 9780SNC
Cod. EAN 8012199718002

Informazioni principali

  • Dimensioni pannello: 850x200mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Strumenti supportati: 4 strumenti 72x72mm
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio verniciato a polvere progettato per l’installazione di quattro strumenti da 72x72 mm. Il pannello è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e resistente, con finitura che assicura protezione contro agenti esterni e usura. In caso di montaggio diretto su pannelli con tensioni superiori a quelle di sicurezza, è necessario realizzare il collegamento di messa a terra tramite ponticello per garantire la massima protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per 4 strumenti 72x72mm 850x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello fissaggio 4 strumenti 72x72mm per quadri elettrici