› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello fissaggio 2 sezionatori MW250 600x300mm installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9561/2W
Cod. Produttore 9561/2W
Cod. EAN 8012199714318

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Compatibile con: 2 sezionatori MW250
  • Serie: MAS
  • Tipo: Pannello

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio verniciato a polvere, progettato per applicazioni elettriche con predisposizione per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design consente un montaggio sicuro e pratico su apparecchiature elettriche. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, con attenzione particolare alle norme di sicurezza per tensioni superiori a quelle di sicurezza, prevedendo il collegamento tramite ponticello. Dimensioni compatte con larghezza di 600 mm e predisposizione per due moduli MW250. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per 2 sezionatori MW250 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello fissaggio 2 sezionatori MW250 600x300mm installazione elettrica