› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello estraibile orizzontale M4 630 per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541/04E
Cod. Produttore 9541/04E
Cod. EAN 8012199842301

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300mm
  • Tipo: Pannello estraibile
  • Orientamento: Orizzontale
  • Compatibilità: Interruttori M4 630
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Uso elettrico industriale

Descrizione del prodotto

Pannello estraibile orizzontale realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione funzionale per l'organizzazione e la protezione dei componenti interni, assicurando facilità di installazione e manutenzione. La struttura solida e la superficie trattata conferiscono durabilità e un aspetto professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M4 630 estraibili in orizzontale 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello estraibile orizzontale M4 630 per quadri elettrici