› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello estraibile M5 1600 orizzontale per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI9541/12ECM
Cod. Produttore 9541/12ECM
Cod. EAN 8012199757599

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400mm
  • Tipo: Pannello per interruttori
  • Interruttori: M5 1600 estraibili
  • Comando: Motore
  • Installazione: Orizzontale
  • Funzione: Interbloccati
  • Quantità pannelli: 2 necessari
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale in acciaio verniciato a polvere, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza alla corrosione e un'elevata protezione meccanica, ideale per l'installazione in ambienti industriali e civili. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M5 1600 estraibili interbloccati in orizzontale con comando a motore 600x400mm (usare 2 pannelli)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello estraibile M5 1600 orizzontale per installazioni elettriche