Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2010
Cod. Produttore
PPEB2010
Cod. EAN
8015646784889

Informazioni di prodotto

PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=1000MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPEB2010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

991 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40 H=2000mm L=1000mm