Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB1850
Cod. Produttore
PPEB1850
Cod. EAN
8015646784742

Informazioni di prodotto

PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=500MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPEB1850 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP30/IP40

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

491 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

1804 mm

Produttore

ABB

Pannello esterno laterale cieco IP30/IP40 H=1800mm P=500mm