Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2046
Cod. Produttore
PPEB2046
Cod. EAN
8015646784483

Informazioni di prodotto

PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPEB2046 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

391 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

PANNELLO ESTERNO IP65 H 2000MM L 40

€ 178,12 x 1 pz.