Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB1876
Cod. Produttore
PPEB1876
Cod. EAN
8015646784414

Informazioni di prodotto

PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=700MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPEB1876 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP65

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

691 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

1804 mm

Produttore

ABB

PANNELLO ESTERNO IP65 H 1800MM P 70