› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP65 altezza 1800mm profondità 200mm protezione blindata esterna

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1826
Cod. Produttore PPEB1826
Cod. EAN 8015646784155

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 1800 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Pannello esterno cieco
  • Grado protezione pannello: IP55
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 external power h=1800mm d=200mm: External blind side panel IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

191 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP65 altezza 1800mm profondità 200mm protezione blindata esterna