› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP65 altezza 1800mm larghezza/peso TUPPEB1856 per protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1856
Cod. Produttore PPEB1856
Cod. EAN 8015646784193

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO ESTERNO IP65
  • Altezza: 1800 mm
  • Protezione: IP65
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Rück/Seitenw RE12
  • Temperatura max: 600 °C
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PPEB1856 Rück/Seitenw RE12, 2FB/T600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

491 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP65 altezza 1800mm larghezza/peso TUPPEB1856 per protezione industriale