› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP65 2000x200mm protezione elevata per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB2026
Cod. Produttore PPEB2026
Cod. EAN 8015646784469

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza pannello: 2000 mm
  • Profondità pannello: 200 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Uso: Esterno
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di chiusura: Locking System

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 external panel h=2000mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

191 mm

altezza

2004 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP65 2000x200mm protezione elevata per installazioni industriali