Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2066
Cod. Produttore
PPEB2066
Cod. EAN
8015646784506

Informazioni di prodotto

PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPEB2066 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

591 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

Pannello esterno IP65 2000mm x 60mm per quadri System pro E power protezione alta

€ 355,41 x 1 pz.
(pz.)