› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP65 2000mm altezza 700mm profondità per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB2076
Cod. Produttore PPEB2076
Cod. EAN 8015646787538

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza pannello: 2000 mm
  • Profondità pannello: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Uso: Esterno
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di chiusura: Locking System

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 external panel h=2000mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

691 mm

altezza

2004 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP65 2000mm altezza 700mm profondità per applicazioni industriali