› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP65 1800x400mm protezione elevata per installazioni esterne

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1846
Cod. Produttore PPEB1846
Cod. EAN 8015646784186

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza pannello: 1800 mm
  • Larghezza pannello: 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Uso: Esterno
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 external panel h=1800mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

391 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP65 1800x400mm protezione elevata per installazioni esterne