› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP65 1800x300mm blindato per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1836
Cod. Produttore PPEB1836
Cod. EAN 8015646784179

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza pannello: 1800 mm
  • Larghezza/profondità: 300 mm
  • Tipo pannello: Esterno cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Quadri distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 external panel h=1800mm w/d=300mm: External blind side panel IP55

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

291 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP65 1800x300mm blindato per applicazioni industriali