› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP30/40 dimensioni 1800x400 mm per installazioni tecniche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1840
Cod. Produttore PPEB1840
Cod. EAN 8015646784735

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP30/40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Pannello esterno
  • Accessori: Sistemi di bloccaggio compatibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panel h=1800mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

391 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP30/40 dimensioni 1800x400 mm per installazioni tecniche