› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP30/40 altezza 2000mm profondità 700mm per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB2070
Cod. Produttore PPEB2070
Cod. EAN 8015646784858

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP30/40
  • Altezza: 2000 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: Pannello esterno
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panel h=2000mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

691 mm

altezza

2004 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP30/40 altezza 2000mm profondità 700mm per installazioni industriali