› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP30/40 altezza 2000mm profondità 200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB2020
Cod. Produttore PPEB2020
Cod. EAN 8015646784803

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP30/40
  • Altezza pannello: 2000 mm
  • Profondità pannello: 200 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Uso: Pannello esterno
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato
  • Sistemi di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panel h=2000mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

191 mm

altezza

2004 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP30/40 altezza 2000mm profondità 200mm per quadri elettrici