› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello Esterno IP30/40 Altezza 2000mm Larghezza 600mm per Quadri Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB2060
Cod. Produttore PPEB2060
Cod. EAN 8015646784841

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP30/40
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello esterno
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panel h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

701 mm

altezza

15,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello Esterno IP30/40 Altezza 2000mm Larghezza 600mm per Quadri Elettrici
€ 303,78 x 1 pz.