› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP30/40 altezza 1800mm profondità 200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1820
Cod. Produttore PPEB1820
Cod. EAN 8015646784711

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP30/40
  • Altezza pannello: 1800 mm
  • Profondità pannello: 200 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Accessori: Divisori modulari correnti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panel h=1800mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

191 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP30/40 altezza 1800mm profondità 200mm per quadri elettrici