› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello Esterno IP30/40 Altezza 1800mm Larghezza 300mm per Quadro Elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1830
Cod. Produttore PPEB1830
Cod. EAN 8015646784728

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP30/40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza/Profondità: 300 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Applicazione: Quadri esterni
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panelh=1800mm w/d=300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

291 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello Esterno IP30/40 Altezza 1800mm Larghezza 300mm per Quadro Elettrico
€ 107,07 x 1 pz.
(pz.)