› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno IP30/40 1800x600mm quadro elettrico protezione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEB1860
Cod. Produttore PPEB1860
Cod. EAN 8015646784759

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP30/40
  • Altezza pannello: 1800 mm
  • Larghezza pannello: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conforme a: Direttiva RoHS II
  • Uso: Pannello esterno
  • Tipo: Quadro di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30/40 external panel h=1800mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

591 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno IP30/40 1800x600mm quadro elettrico protezione
€ 270,83 x 1 pz.