› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno aerato IP30 altezza 2000mm larghezza 600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEA2060
Cod. Produttore PPEA2060
Cod. EAN 8015646784667

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP30
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello esterno aerato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30 aerated ext. pan. h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

701 mm

altezza

15,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno aerato IP30 altezza 2000mm larghezza 600mm per quadri elettrici