› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello esterno aerato IP30 altezza 1800mm larghezza 500mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPEA1850
Cod. Produttore PPEA1850
Cod. EAN 8015646784360

Informazioni principali

  • Protezione: IP30
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza/Profondità: 500 mm
  • Tipo: pannello esterno aerato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio con piombo fino 0,35%
  • Applicazione: quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ip30 aerated ext. pan.h=1800mm w/d=500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

491 mm

altezza

1804 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello esterno aerato IP30 altezza 1800mm larghezza 500mm per quadri elettrici