Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPPEA1890
Cod. Produttore
PPEA1890
Cod. EAN
8015646784612

Informazioni di prodotto

PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=900MM
ip30 aerated ext. pan. h=1800mm d=900mm

adatto come parete laterale

larghezza

891 mm

altezza

1804 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7035

Produttore

ABB

Pannello esterno aerato IP30 1800x900mm per applicazioni elettriche robuste e ventilate