› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello elettrico M250-400 differenziale 850x600 mm installazione industriale

Cod. Rexel BTI9782/TN
Cod. Produttore 9782/TN
Cod. EAN 8012199714417

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x600mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Compatibilità: Interruttori M160-250
  • Compatibilità: Interruttori M4 630
  • Modulo: Modulo differenziale
  • Serie: MAS
  • Tipo: Pannello
  • Applicazione: Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per il montaggio su apparecchiature elettriche. È predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e robustezza, assicura una lunga durata grazie al materiale resistente e al trattamento superficiale specifico. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e il collegamento elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza anche in presenza di tensioni superiori a quelle di sicurezza, grazie alla possibilità di realizzare collegamenti tramite ponticello. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M160-250 e M4 630 con modulo differenziale sottoposto 850x600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello elettrico M250-400 differenziale 850x600 mm installazione industriale