› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello elettrico DPX3 125HP orizzontale fisso distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI9064
Cod. Produttore 9064
Cod. EAN 8005543680483

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Tensione nominale: 125 A
  • Configurazione: Orizzontale
  • Tipo: Pannello fisso
  • Compatibilità: Megatiker M3
  • Modello: DPX3 125HP
  • Accessori: Non accessoriato
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale DPX3 125HP progettato per installazioni fisse, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione robusta per la gestione e protezione degli impianti elettrici. La configurazione orizzontale facilita l’integrazione in sistemi complessi, garantendo una distribuzione efficiente della corrente e una manutenzione agevole. Adatto a installazioni professionali che necessitano di componenti durevoli e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per Megatiker M3 125 in esecuzione FISSO in orizzontale non accessoriati

Caratteristiche tecniche

Serie

MAS

Pannello elettrico DPX3 125HP orizzontale fisso distribuzione elettrica