› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello elettrico 36 moduli DIN dimensioni 300x800 mm per quadri controllo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMD3080
Cod. Produttore PPMD3080
Cod. EAN 8015646810298

Informazioni principali

  • Moduli DIN: 36 moduli
  • Altezza pannello: 300 mm
  • Larghezza pannello: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Pannello modulare
  • Compatibilità RoHS: Conforme RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 36 din mod.dec.panel h=300mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

300 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello elettrico 36 moduli DIN dimensioni 300x800 mm per quadri controllo