› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello DIN35 metallo 24 moduli per quadri distribuzione

Cod. Rexel BTI9431/24Q
Cod. Produttore 9431/24Q
Cod. EAN 8012199811420

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x200mm
  • Moduli: 24 moduli
  • Materiale: Lamiera metallica
  • Tipo pannello: 1/4 di giro
  • Finestra: DIN35
  • Altezza: 20 cm
  • Serie: MAS
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Pannello DIN in metallo realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura resistente e stabile, offrendo protezione e supporto ottimale per l’installazione di dispositivi su guida DIN. La sua costruzione in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e affidabilità anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello in lamiera ad 1/4 di giro con finestra DIN35 per installazione di 24 moduli 515x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

515 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

575 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello DIN35 metallo 24 moduli per quadri distribuzione