› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello DIN metallo 24 moduli 515x150mm installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9429/24Q
Cod. Produttore 9429/24Q
Cod. EAN 8012199811413

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x150mm
  • Moduli installabili: 24
  • Materiale: Lamiera metallica
  • Tipo pannello: 1/4 di giro
  • Finestra: DIN35
  • Altezza: 15 cm
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello DIN in metallo realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione resistente e stabile per il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici. La verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Questo pannello si distingue per la sua affidabilità e qualità costruttiva, adatto a diverse esigenze nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello in lamiera ad 1/4 di giro con finestra DIN35 per installazione di 24 moduli 515x150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

515 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

575 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello DIN metallo 24 moduli 515x150mm installazione elettrica