› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

PANNELLO DI FONDO H300 L500

Cod. Rexel HLFM484
Cod. Produttore FM484
Cod. EAN 3250612634842

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello interno parziale di fondo, altezza 300 mm e larghezza 500 mm, ideale per i quadri 4 e 5. Realizzato in acciaio Sendzimir spesso 20/10, garantisce robustezza e durata. Può essere installato sia direttamente sul fondo del quadro sia su montanti funzionali dedicati, con tutta la viteria inclusa per un montaggio semplice e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

QUADRO 5

PANNELLO DI FONDO H300 L500