› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco vano cavi interno 2000x200 mm protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDCB2020
Cod. Produttore PDCB2020
Cod. EAN 8015646787866

Informazioni principali

  • Altezza vano cavi: 2000 mm
  • Larghezza vano cavi: 200 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Compatibile con quadri modulari
  • Montaggio: interno vano cavi
  • Applicazione: vani di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco per vano cavi interno con altezza di 2000 mm e larghezza di 2000 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e organizzazione degli spazi dedicati ai cablaggi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo componente è progettato per assicurare durata e affidabilità in ambienti professionali. Descrizione del produttore: blind door i cable cont.h=2000mm w=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

168,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2010,3 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco vano cavi interno 2000x200 mm protezione impianti elettrici
€ 205,92 x 1 pz.
(pz.)