› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco vano cavi esterno altezza 1800mm larghezza 400mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDCB1844
Cod. Produttore PDCB1844
Cod. EAN 8015646787903

Informazioni principali

  • Altezza vano cavi: 1800 mm
  • Larghezza vano cavi: 400 mm
  • Tipo: Porta cieca vano cavi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatori: Esagonali per System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind door e cable cont.h=1800mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

368,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1810,3 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco vano cavi esterno altezza 1800mm larghezza 400mm per armadi elettrici