Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC232
Cod. Produttore
UC232
Cod. EAN
3250616132320

Informazioni di prodotto

Pannello frontale cieco H150 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 150 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernierato su entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Adatto per armadi di altezza

150 mm