Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPBR4060
Cod. Produttore
PPBR4060
Cod. EAN
8015646787347

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPBR4060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi rientrati

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

400 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO RIENTRATO H 400MM L