› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco rientrato 600x600 mm per installazioni incassate quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBR6060
Cod. Produttore PPBR6060
Cod. EAN 8015646787354

Informazioni principali

  • Altezza: 600mm
  • Larghezza: 600mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso per System Pro E Power
  • Isolatori: Esagonali per System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind recessed panel h=600mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco rientrato 600x600 mm per installazioni incassate quadro elettrico