› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco rientrato 200x800 mm per installazioni incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBR2080
Cod. Produttore PPBR2080
Cod. EAN 8015646787361

Informazioni principali

  • Altezza: 200mm
  • Larghezza: 800mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibile con: System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione
  • Finitura: Recessed panel

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind recessed panel h=200mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

200 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco rientrato 200x800 mm per installazioni incasso