› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco rientrato 200x600 mm per applicazioni industriali e edilizia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBR2060
Cod. Produttore PPBR2060
Cod. EAN 8015646787330

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Sistema di bloccaggio: Presente per System pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind recessed panel h=200mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

200 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco rientrato 200x600 mm per applicazioni industriali e edilizia