› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco rientrato 200x400 mm per applicazioni industriali e edilizia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBR2040
Cod. Produttore PPBR2040
Cod. EAN 8015646787309

Informazioni principali

  • Altezza pannello: 200 mm
  • Larghezza pannello: 400 mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Installazione: Ad incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind recessed panel h=200mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

200 mm

profondità

400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco rientrato 200x400 mm per applicazioni industriali e edilizia