› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello cieco plastica 600x150 mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9529PL
Cod. Produttore 9529PL
Cod. EAN 8012199697260

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x150mm
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pannello cieco
  • Fissaggio: 1/4 di giro
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello cieco realizzato in plastica resistente, progettato per applicazioni elettriche. La struttura è completata da componenti in acciaio verniciato a polvere, garantendo robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni di 600x1 mm lo rendono ideale per coprire aperture o sezioni non utilizzate all’interno di quadri elettrici, assicurando un’estetica pulita e una protezione efficace contro polvere e agenti esterni. Questo pannello unisce funzionalità e materiali di qualità per soddisfare le esigenze di sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cieco plastica con fissaggio ad 1/4 di giro 600x150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

515 mm

altezza

150 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello cieco plastica 600x150 mm per quadri elettrici