Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB8010
Cod. Produttore
PPFB8010
Cod. EAN
8015646785954

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=800MM L=1000MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFB8010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

1000 mm

altezza

800 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO PIANO H 800MM L 1000