Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB6040
Cod. Produttore
PPFB6040
Cod. EAN
8015646785206

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=600MM L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFB6040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

400 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

400 mm

altezza

600 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO PIANO H 600MM L 400M